DAYTON 40JZ85 kannettava ilmastointilaite 10000 BtuH 120V | AH9LZG

DAYTON 40JZ85 kannettava ilmastointilaite 10000 BtuH 120V

Varastossa
Tuote: AH9LZG Malli: 40JZ85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,059.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ympäristön toiminta-alue5 astetta 35 astetta C
Ampeeria11
BtuH-jäähdytys10,000
BtuH-lämmitys10,000
OhjausSoft Touch -ohjauspaneeli ja kaukosäädin
JäähdytysmenetelmäIlmajäähdytteinen
Syvyys17-29 / 32 "
YmpäristösovelluksetKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Vain tuulettimen nopeudet3
Korkeus24 51 / 64 "
Hz60
Maks. Pakoputken pituus5 ft.
NEMA-pistokkeen määrityksetLCDI 5-15P
Jäähdytysnopeuksien määrä3
Vaihe1
Virtajohdon pituus6ft.
Äänitaso51
Jännite120 VAC
Watts1190
Leveys11 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.145
Laivan korkeus (cm)86.11
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)32.77
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 40JZ85 kannettava ilmastointilaite on kompakti ja liikkuva laite, joka soveltuu jäähdytykseen ja välittömään lämmönpoistoon luoden mukavan sisäilman. Sitä käytetään tilapäisenä jäähdytysratkaisuna tapahtumiin, palvelinhuoneisiin ja työpajoihin, joissa perinteiset LVI-järjestelmät eivät välttämättä ole käytännöllisiä tai kustannustehokkaita. Näin varmistetaan, että matkustajat pysyvät viileinä ja tuottavina.

Ominaisuudet:

  • Tässä kannettavassa Dayton-ilmastointilaitteessa on ilmajäähdytteinen kanavajäähdytysmenetelmä, joka varmistaa tehokkaan ja tasaisen jäähdytyksen koko huoneessa.
  • Siinä on pehmeä kosketusohjauspaneeli ja kaukosäädin, jotka tarjoavat helpon pääsyn asetuksiin ja lämpötilan säätöihin.
  • Tässä kannettavassa ilmastointilaitteessa on 24 tunnin On/Off ajastin, jonka avulla käyttäjät voivat ohjelmoida ilmastointilaitteen käynnistymään tai sammumaan tiettyinä aikoina, mikä edistää energiatehokkuuden ja mukavuuden mukauttamista.
  • Se toimitetaan pakoputken ja ikkunasarjan mukana, mikä yksinkertaistaa asennusta, poistaa kuumaa ilmaa ulos ja säilyttää samalla turvallisen tiivistyksen optimaalisen jäähdytystehon saavuttamiseksi.
  • Tässä kannettavassa Daytonin ilmastointilaitteessa on automaattinen diagnoositoiminto, jonka avulla ilmastointilaite voi itse valvoa ja diagnosoida mahdollisia ongelmia, mikä varmistaa johdonmukaisen ja ongelmattoman toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän sulakkeenpitimen?

A.

  • Irrota virtalähde.
  • Pyyhi pidikkeen ulkopuoli kuivalla liinalla.
  • Tarkasta vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Varmista, että sulake on kunnolla kiinni.
  • Kytke virta uudelleen.

K. Mikä on tämän Daytonin kannettavan ilmastointilaitteen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila-alue on 41 - 95 astetta F.

K. Mikä on Dayton 40JZ85 kannettavan ilmastointilaitteen kausitasoitettu jäähdytysteho (SACC)?

V. Sen DOE SACC -koko on 5225 BTUh.

K. Mitä eroa on BTU:lla ja SACC BTU:lla?

A. SACC BTU -luokitukset päätetään laskemalla kannettavan ilmastointilaitteen painotettu keskimääräinen suorituskyky erilaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa.

K. Tuottaako tämä Daytonin kannettava ilmastointilaite melua käytön aikana?

V. Se tuottaa matalaa kohinaa jopa 51 dBA, mikä takaa korkean tehokkuuden alhaisella kohinalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON GHPC132AB1 Kevyt ilmastointilaite, Kannettava, 13000 Btuh, 115VAC, Ilmajäähdytteinen Kanavainen | CH6TFF 55KJ59 GHPC132AB1€943.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40JZ85 kannettava ilmastointilaite 10000 BtuH 120V
€1,059.31 / yksikkö