Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3YU62 -pumpuporakone | AD3FJK

DAYTON 3YU62 pumppuporakäyttöinen sarja

Varastossa
Tuote: AD3FJK Malli: 3YU62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorakäyttöinen pumppusarja
Poran koko1/4 tai 3/8 "
Juoksupyörän materiaaliBuna N.
Max. Virtaus1.8 GPM
Maks. Flow GPM1.8
Maks. Pää55 ft.
Maks. Hissi90 Ft.
Temp. alue40 - 120 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Poranopeus (RPM) (1200)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 3YU63 Porakäyttöinen 3/4 tuuman Npt 3.6 gpm @ 5 jalkaa | AD3FJL 3VU63Poraa pumppu€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU62 pumppuporakäyttöinen sarja
€33.35 / yksikkö