Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3YU54 -pumppuapuohjelma 1/6 hv | AD3FJB

DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 Hp

Varastossa
Tuote: AD3FJB Malli: 3YU54
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
€142.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Ampeeria1.5 AC
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus10ft.
Halkaisija6"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
ToimintoPumput tyhjentävät seisovan veden 3/8 tuuman syvyyteen vedenpoistoon matalissa tulvialueissa, kuten kellareissa, ikkunakaivoissa, kattojen, lampien ja varastotankeissa
GPM vettä @ 10 Ft. pää11
GPM vettä @ 15 Ft. pää6
GPM vettä @ 5 Ft. pää16.7
KahvaTop kantaminen
Korkeus10.5 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliPA
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää20 ft.
Akselin materiaaliBuna N.
AkselitiivisteCRB / CMC
Huippumateriaalipolypropeeni
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusKoteloKoteloHinta
DAYTON 1XHV4 -pumppu ruostumaton 1/2 hv 4.7 ampeeria AC | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€836.34
DAYTON 1XHV5 Öljypumppu Ruostumaton 1 Hv 6.5 A AC | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€1,401.33
DAYTON 3YU55 -pumppuapuohjelma 1/4 hv | AD3FJC 3VU55-2.6 ACpolypropeeni-32.910.5 "polypropeenipolypropeeni€190.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 Hp
€142.12 / yksikkö