DAYTON 1XHV5 Öljypumppu Ruostumaton 1 Hv 6.5 A AC | AB4ETA

DAYTON 1XHV5 pumppu ruostumaton 1 Hp 6.5 A AC

Varastossa
Tuote: AB4ETA Malli: 1XHV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,401.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Ampeeria11.3 AC
Pohjamateriaalia304 SS
LaakerityyppiTupla pallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJT-CR
Halkaisija10.375 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää95
GPM vettä @ 10 Ft. pää82
GPM vettä @ 15 Ft. pää69
GPM vettä @ 20 Ft. pää61
GPM vettä @ 25 Ft. pää53
GPM vettä @ 30 Ft. pää45
GPM vettä @ 35 Ft. pää40
GPM vettä @ 40 Ft. pää26
GPM vettä @ 5 Ft. pää90
Korkeus18.125 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaali304 SS
Pituus10.4 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää49 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.11 "
Moottorin koteloTENV
Moottorin kotelomateriaali304 SS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliDbl CRB / CMC, Viton
AkselitiivisteKaksoishiili, keraaminen, Viton
Lämpösuojausautomaattisesti
Huippumateriaali304 SS
TyyppiKemikaaleja kestävä upotettava
Jännite115
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9575
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (16)
    • Imu (uritettu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusKoteloKoteloHinta
DAYTON 1XHV4 -pumppu ruostumaton 1/2 hv 4.7 ampeeria AC | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€836.34
DAYTON 3YU54 -pumppuapuohjelma 1/6 hv | AD3FJB 3VU54-1.5 ACpolypropeeni-16.710.5 "polypropeenipolypropeeni€142.12
DAYTON 3YU55 -pumppuapuohjelma 1/4 hv | AD3FJC 3VU55-2.6 ACpolypropeeni-32.910.5 "polypropeenipolypropeeni€190.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XHV5 pumppu ruostumaton 1 Hp 6.5 A AC
€1,401.33 / yksikkö