DAYTON 3YB60 -pumpputelasuihke | AH9KGW

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray

Varastossa
Tuote: AH9KGW Malli: 3YB60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,290.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray-pumppu
rakentaminenNi-Resist
MalliKauhaton roottori tarjoaa paremman pohjustuksen suuremmalla äänenvoimakkuudella korkeammissa paineissa ja pidentää rullan käyttöikää
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Korkeus5
KoteloNi-Resist
Tulo / lähtö NPT3/4 F
Pituus12 "
KiertoVastapäivään päin pumpun akselia
ImuhissiItsepohjainen, enintään 3 jalkaa pää
Tyyppi4-telainen
Jännite12 VDC (akku) Moottori pois päältä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Ominaisuudet: Superrullat eivät turpoaa vedessä ja säilyttävät suorituskykynsä altistuessaan kemiallisille kantajille, kuten ksyleenille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKoteloJänniteHinta
DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX 3 YB61 XNUMXSilverCast6.25.4Hopea valettu13.5 VDC (laturi) Moottori käy€1,346.82
DAYTON 3YB55 ruiskupumppu, hopeavalu | CJ3MLJ 3 YB55 XNUMX-----€908.95
DAYTON 3YB44 ruiskupumppu, nikkelin kestävä | CJ3MLL 3 YB44 XNUMX-----€736.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray
€1,290.44 / yksikkö