DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX

DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray

Varastossa
Tuote: AH9KGX Malli: 3YB61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,346.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray-pumppu
rakentaminenSilverCast
MalliKauhaton roottori tarjoaa paremman pohjustuksen suuremmalla äänenvoimakkuudella korkeammissa paineissa ja pidentää rullan käyttöikää
GPM @ 10 PSI6.6
GPM @ 15 PSI6.4
GPM @ 20 PSI6.2
GPM @ 25 PSI6.0
GPM @ 30 PSI5.8
GPM @ 35 PSI5.6
GPM @ 40 PSI5.4
GPM @ 45 PSI5.2
GPM @ 50 PSI5.0
Korkeus5
KoteloHopea valettu
Tulo / lähtö NPT3/4 F
Pituus12 "
KiertoVastapäivään päin pumpun akselia
ImuhissiItsepohjainen, enintään 3 jalkaa pää
Tyyppi4-telainen
Jännite13.5 VDC (laturi) Moottori käy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 0 PSI: 7.5
    • Ominaisuudet: Superrullat eivät turpoaa vedessä ja säilyttävät suorituskykynsä altistuessaan kemiallisille kantajille, kuten ksyleenille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKoteloJänniteHinta
DAYTON 3YB60 -pumpputelasuihke | AH9KGW 3 YB60 XNUMXNi-Resist5.44.6Ni-Resist12 VDC (akku) Moottori pois päältä€1,290.44
DAYTON 3YB55 ruiskupumppu, hopeavalu | CJ3MLJ 3 YB55 XNUMX-----€908.95
DAYTON 3YB44 ruiskupumppu, nikkelin kestävä | CJ3MLL 3 YB44 XNUMX-----€736.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray
€1,346.82 / yksikkö