Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3X472 kiilahihna A48 | AD2ZHF

DAYTON 3X472 kiilahihna A48

Varastossa
Tuote: AD2ZHF Malli: 3X472

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiA
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroA48
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus50 "
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 1A095 Kiilahihna A30 | AA8TMR 1A095A30Kumirunko polyesterinauhoilla32 "€12.27
DAYTON 1A096 Kiilahihna A49 | AA8TMT 1A096A49Kumirunko polyesterinauhoilla51 "€18.18
DAYTON 1A098 kiilahihna A47 | AA8TMV 1A098A47Kumirunko polyesterinauhoilla49 "€17.57
DAYTON 1A100 kiilahihna A41 | AA8TMX 1A100A41Kumirunko polyesterinauhoilla43 "€16.28
DAYTON 1A105 kiilahihna A45 | AA8TNC 1A105A45Kumirunko polyesterinauhoilla47 "€17.34
DAYTON 1A109 Kiilahihna A40 | AA8TNG 1A109A40Kumirunko polyesterinauhoilla42 "€13.91
DAYTON 3GWG1 kiilahihna A18 | AC9JNN 3GWG1A18Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus20 "€6.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3X472 kiilahihna A48
€17.76 / yksikkö