DAYTON 3VE55 kannettava kaasulämmitin Lp 40000 Btuh | AG6QDR

DAYTON 3VE55 kannettava kaasulämmitin Lp 40000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG6QDR Malli: 3VE55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo-kannettava kaasulämmitin
Ilmavirta300 cfm
Vahvistimet AC0.68
BtuH-lähtö40,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä1.9 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue940 sq ft.
Korkeus15.125 "
Hz60
Pituus19.25 "
Min. Sylinterin koko20 lb
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite, ylikuumenemissuoja
Jännite120
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7322900015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKaasutyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3VE57 kannettava kaasulämmitin Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€648.24
DAYTON 3VE59 kannettava kaasulämmitin Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€1,683.45
DAYTON 3VE54 Kannettava kaasulämmitin Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54300 cfm0.6530,000 ja 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
DAYTON 3VE56 kannettava kaasulämmitin Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3VE56435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,184.57
DAYTON 3VE58 kannettava kaasulämmitin Lp 120000 / 150000btuh | AG6QDU 3VE58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VE55 kannettava kaasulämmitin Lp 40000 Btuh
€289.80 / yksikkö