Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UG83 Asuin sähkölämmitin 2560/1925 Btuh | AD2UQE

DAYTON 3UG83 Asuinrakennusten sähkölämmitin 2560/1925 Btuh

Varastossa
Tuote: AD2UQE Malli: 3UG83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC3.1/2.7
BtuH-lähtö2560/1925
VäriPohjoisen valkoinen
Syvyys2.875 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus6.75 "
Kotelo20 ga. Teräs
Hz60
Pituus36 "
AsennustyyppiLattia
Vaihe1
Ensisijainen sovellusAsuinkiinteistö
Jännite208/240
Watts564/750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)99.57
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACBtuH-lähtöVäriKoteloPituusEnsisijainen sovellusJänniteHinta
DAYTON 3KB39 Kaupallinen sähkölämmitin 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo Valkoinen18 ga. Teräs48 "Kaupallinen208€339.69
DAYTON 3UG77 Asuinlämmitin 2560 Btuh 36 tuumaa | AD2UPZ 3 UG777506.32560Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs36 "Asuinkiinteistö120€80.22
DAYTON 3UG78 Residential Electric Heater 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3 UG7810008.33413Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs48 "Asuinkiinteistö120€92.68
DAYTON 3UG79 Residential Electric Heater 4266 Btuh 60 tuuman pituus | AD2UQB 3 UG79125010.44266Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs60 "Asuinkiinteistö120€110.32
DAYTON 3UG80 Asuinrakennussähkölämmitin 5118 Btuh 72 tuuman pituus | AD2UQC 3 UG80150012.55118Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs72 "Asuinkiinteistö120€134.30
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG82 Asuinrakennussähkölämmitin 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3 UG82376/5002.1/1.81706/1283Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs30 "Asuinkiinteistö208/240€80.68
DAYTON 3UG84 Asuinrakennussähkölämmitin 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3 UG84752/10004.2/3.63413/2567Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs48 "Asuinkiinteistö208/240€92.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG83 Asuinrakennusten sähkölämmitin 2560/1925 Btuh
€82.48 / yksikkö