DAYTON 3UG31 Hydraulinen sähkölämmitin 2560/1918 Btuh | AD2UPT

DAYTON 3UG31 Hydronic sähkölämmitin 2560/1918 Btuh

Varastossa
Tuote: AD2UPT Malli: 3UG31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic Electric Baseboard -lämmitin
Vahvistimet AC3.1/2.7
BtuH-lähtö2560/1918
VäriNavajo Valkoinen
Syvyys3"
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus8.375 "
Kotelo18 ga. Teräs
Hz60
Pituus34 "
AsennustyyppiLattia
Vaihe1
Ensisijainen sovellusKaupallinen
Jännite208/240
Watts562/750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8516210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöPituusJänniteWattsHinta
DAYTON 3ENA2 Hydronic sähkölämmitin 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "1201250€453.77
DAYTON 3ENA4 Hydraulinen sähkölämmitin 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€453.77
DAYTON 3UG28 Hydraulinen sähkölämmitin 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3 UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€569.38
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG29 Hydraulinen sähkölämmitin 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3 UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG30 Hydraulinen sähkölämmitin 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3 UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/500€335.80
DAYTON 3EMZ8 Hydraulinen sähkölämmitin 1706 Btuh | AG6PTU 3EMZ84.2170628 "120500€277.73
DAYTON 3EMZ9 Hydraulinen sähkölämmitin 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "120750€326.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG31 Hydronic sähkölämmitin 2560/1918 Btuh
€306.22 / yksikkö