Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3EMZ8 Hydraulinen sähkölämmitin 1706 Btuh | AG6PTU

DAYTON 3EMZ8 Hydronic sähkölämmitin 1706 Btuh

Varastossa
Tuote: AG6PTU Malli: 3EMZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic Electric Baseboard -lämmitin
Vahvistimet AC4.2
BtuH-lähtö1706
VäriNavajo Valkoinen
Syvyys3"
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus8.375 "
Kotelo18 ga. Teräs
Hz60
Pituus28 "
AsennustyyppiLattia
Vaihe1
Ensisijainen sovellusKaupallinen
Jännite120
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8516210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöPituusJänniteWattsHinta
DAYTON 3ENA2 Hydronic sähkölämmitin 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "1201250€453.77
DAYTON 3ENA4 Hydraulinen sähkölämmitin 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€453.77
DAYTON 3UG28 Hydraulinen sähkölämmitin 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3 UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€569.38
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG29 Hydraulinen sähkölämmitin 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3 UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG30 Hydraulinen sähkölämmitin 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3 UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/500€335.80
DAYTON 3UG31 Hydraulinen sähkölämmitin 2560/1918 Btuh | AD2UPT 3 UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/750€306.22
DAYTON 3EMZ9 Hydraulinen sähkölämmitin 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "120750€326.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3EMZ8 Hydronic sähkölämmitin 1706 Btuh
€277.73 / yksikkö