DAYTON 3UG01 sähkökäyttöinen lattialämmittimen konvektio 120v | AG6QDC

DAYTON 3UG01 Sähköinen jalkalistalämmitin, konvektio 120v

Varastossa
Tuote: AG6QDC Malli: 3UG01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC8.3
BtuH-lähtö5118/3413
VäriValkoinen
Johdon pituus72 "
Syvyys5.5 "
Lämmittimen tyyppikonvektion
Korkeus7.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetLineaarinen rajakytkin
Jännite120
Watts1500/1000
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)118.87
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACBtuH-lähtöVäriSyvyysKorkeuskWWattsHinta
DAYTON 1EVG2 sähkökäyttöinen jalkalämmittimen konvektio 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Valkoinen / Harmaa5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€173.87
DAYTON 1VNX4 sähkökäyttöinen jalkalämmittimen konvektio 120v | AB3WVG 1VNX438.875 "12.55118Valkoinen / Harmaa5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€130.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG01 Sähköinen jalkalistalämmitin, konvektio 120v
€187.87 / yksikkö