DAYTON 1VNX4 sähkökäyttöinen jalkalämmittimen konvektio 120v | AB3WVG

DAYTON 1VNX4 sähköinen pohjalevylämmitin, konvektio 120v

Varastossa
Tuote: AB3WVG Malli: 1VNX4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Ilman lämpötila Nouse150-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5118
VäriValkoinen / Harmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys5-1 / 16 "
Lämmittimen tyyppikonvektion
Korkeus9 1 / 16 "
Hz60
kW1.5
Maks. Lämpötila151.52-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Jännite120
Watts1500
Leveys38.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.139
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACBtuH-lähtöVäriSyvyysKorkeuskWWattsHinta
DAYTON 1EVG2 sähkökäyttöinen jalkalämmittimen konvektio 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Valkoinen / Harmaa5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€173.87
DAYTON 3UG01 sähkökäyttöinen lattialämmittimen konvektio 120v | AG6QDC 3 UG0145 "8.35118/3413Valkoinen5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€187.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VNX4 sähköinen pohjalevylämmitin, konvektio 120v
€130.40 / yksikkö