Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3TKC9 uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö asennettuna 7.5 - 15 kW | AD2QHD

DAYTON 3TKC9 uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö asennettuna 7.5 - 15 kW

Varastossa
Tuote: AD2QHD Malli: 3TKC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen käytettävä suodatin
Syvyys1"
Sopii KW: hen7.5 ja 15
Korkeus12 "
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii KW: henKorkeusLeveysHinta
DAYTON 2KMN5 uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö, joka on asennettu 3 - 5 kW | AC2JHY 2 kmn53 ja 512.5 "14 "€217.51
DAYTON 2KMN7 Uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö asennettuna | AC2JJA 2 kmn77.5 ja 1517 "13.5 "€246.97
DAYTON 3TKC5 uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö, 10 tuuman korkeus | AD2QHB 3TKC53 ja 510 "12 "€98.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3TKC9 uudelleenkäytettävä suodatinyksikkö asennettuna 7.5 - 15 kW
€116.00 / yksikkö