Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M538 HVAC -moottori 1/70 hv 1550 rpm 115v 3.3 | AD2AWA

DAYTON 3M538 LVI-moottori 1/70 hv 1550 rpm 115v 3.3

Varastossa
Tuote: AD2AWA Malli: 3M538

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteOpen Air-Over
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit0.7
HP1/70
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia2 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta
Asennuskuvio1
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Nastan sijainti2 / BE
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-7 / 8 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluMoottorin alisovellusHinta
DAYTON 3M001 HVAC -moottori 1/20 Hv 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001Bpallo4.4 "4.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€128.99
DAYTON 3M083 HVAC -moottori 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BHolkki3.3 "3.375 "Varjostettu pylväsOpen Air-OverTasainenSuora Dr tuuletin / puhallin€159.44
DAYTON 3M290 HVAC -moottori 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290Bpallo4.4 "4.25 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€137.93
DAYTON 3M291 Hvac -moottori 1/15 hv 1550 rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BHolkki4.4 "4.75 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€156.59
DAYTON 3M292 Hvac -moottori 1/8 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BHolkki4.4 "5.5 "Pysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€171.16
DAYTON 3M363 HVAC -moottori 1/15 hv 1550 rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BHolkki4.4 "4.75 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€161.29
DAYTON 3M364 HVAC -moottori 1/15 hv 1550 rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BHolkki4.4 "5.375 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Suora Dr tuuletin / puhallin€205.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M538 LVI-moottori 1/70 hv 1550 rpm 115v 3.3
€80.75 / yksikkö