DAYTON 3LU78 Moottori 1/3hp Suora/ajopuhallin | AC9ZGN

DAYTON 3LU78 Moottori 1/3hv suora/käyttöinen puhallin

Varastossa
Tuote: AC9ZGN Malli: 3LU78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit2.4-2.7
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusYleismaailmallinen
Tyyppikilpi RPM1625
Nopeuksien määrä3
Kokonaispituus11 11 / 16 "
Vaihe1
Soita soittokeskukseen5.25 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1AGF8 -varjostettu napa 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Holkki4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Moottori Psc 1/8 hv 1550 rpm 115v 48y tenv | AA8VCT 1AGF948YHolkki5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGF 3 LU7148YZHolkki5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGG 3 LU7248YZHolkki5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGH 3 LU7348YZHolkki5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 -moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGJ 3 LU7448YZHolkki5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGK 3 LU7548YZHolkki5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3LU78 Moottori 1/3hv suora/käyttöinen puhallin
€212.68 / yksikkö