DAYTON 3HGL8 Vaimennin, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 120 V, pyöreä | AC9LNA

DAYTON 3HGL8-pelti, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, 120 V, pyöreä

Varastossa
Tuote: AC9LNA Malli: 3HGL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu palo- / savupelti
Terä14 ga.
Syvyys15.625 "
Palo1-1 / 2 h.
kehys20 ga.
Vapaa alue131.04 neliömetriä
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Nopeus3000 fpm
AsennustyyppiPysty / vaaka
Vaihe1
Paine-ero Max.4 "wg
TiivisteetPuristettu silikonikumiterä
ShapePyöreä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen vaimennin Sz. Dia. (13-7 / 8 ")
    • Nimellinen kanavan halkaisija. (14 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueJänniteHinta
DAYTON 3HGK6 vaimennuspelti, moottoroitu, 5 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LMN 3HGK623.04 neliömetriä24€917.28
DAYTON 3HGK7 vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LMP 3HGK743.34 neliömetriä24€923.51
DAYTON 3HGK8 Vaimennin, moottoroitu, 9 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, Pyöreä | AC9LMQ 3HGK869.84 neliömetriä24€971.47
DAYTON 3HGK9 Vaimennin, moottoroitu, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LMR 3HGK993.45 neliömetriä24€1,000.48
DAYTON 3HGL1 Vaimennin, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LMT 3HGL1131.04 neliömetriä24€1,041.94
DAYTON 3HGL2 vaimennuspelti, moottoroitu, 15 7/8 tuuman todellinen peltiläpimitta, 24 V, pyöreä | AC9LMU 3HGL2172.79 neliömetriä24€1,102.75
DAYTON 3HGL3 Vaimennin, moottoroitu, 17 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LMV 3HGL3216.00 neliömetriä24€1,250.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGL8-pelti, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, 120 V, pyöreä
€1,038.58 / yksikkö