DAYTON 3HGJ4 neliön palo- / savupelti 9-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LMB

DAYTON 3HGJ4 neliön palo-/savupelti, 9-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9LMB Malli: 3HGJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€852.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu palo- / savupelti
Todellinen korkeus9.75 "
Todellinen leveys9.75 "
Terä16 ga.
Syvyys21 "
Palo1-1 / 2 h.
kehys16 ga.
Vapaa alue43.48 neliömetriä
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Nopeus2000 fpm
AsennustyyppiPysty / vaaka
Kanavan nimelliskorkeus10 "
Kanavan nimellisleveys10 "
Vaihe1
Paine-ero Max.4 "wg
Suositeltava kulmaValmistaja Nro 2TGG7
TiivisteetPuristettu silikonikumiterä
ShapeNeliö
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.825
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysSyvyysVapaa alueJänniteHinta
DAYTON 3HGJ3 neliön palo- / savupelti 7-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LMA 3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 neliömetriä24€855.29
DAYTON 3HGJ5 neliön palo- / savupelti 11-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LMC 3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 neliömetriä24€942.31
DAYTON 3HGJ6 neliön palo- / savupelti 15-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LMD 3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 neliömetriä24€987.32
DAYTON 3HGJ7 neliön palo- / savupelti 17-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LME 3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 neliömetriä24€1,058.10
DAYTON 3HGJ8 neliön palo- / savupelti 23-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LMF 3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 neliömetriä24€1,132.04
DAYTON 3HGJ9 neliön palo- / savupelti 7-3 / 4 tuuman leveys | AC9LMG 3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 neliömetriä120€851.81
DAYTON 3HGK1 neliön palo- / savupelti 9-3 / 4 tuuman leveys | AC9LMH 3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 neliömetriä120€867.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGJ4 neliön palo-/savupelti, 9-3/4 tuuman korkeus
€852.00 / yksikkö