DAYTON 3HGJ1 Vaimennin, moottoroitu, 120V, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., pyöreä | AC9LLY

DAYTON 3HGJ1-pelti, moottoroitu, 120V, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, pyöreä

Varastossa
Tuote: AC9LLY Malli: 3HGJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu savupelti
Terä14 ga.
Syvyys8.25 "
kehys20 ga.
Vapaa alue93.45 neliömetriä
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Nopeus3000 fpm
AsennustyyppiPysty / vaaka
Vaihe1
Paine-ero Max.4 "wg
TiivisteetSilikonikumi
ShapePyöreä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4755
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen vaimennin Sz. Dia. (11-7 / 8 ")
    • Nimellinen kanavan halkaisija. (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueJänniteHinta
DAYTON 3HGH2 Vaimennin, moottoroitu, 5 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, Pyöreä | AC9LLP 3HGH223.04 neliömetriä24€836.15
DAYTON 3HGH3 Vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, Pyöreä | AC9LLQ 3HGH343.34 neliömetriä24€884.42
DAYTON 3HGH4 Vaimennin, moottoroitu, 9 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLR 3HGH469.84 neliömetriä24€903.77
DAYTON 3HGH5 Vaimennin, moottoroitu, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLT 3HGH593.45 neliömetriä24€942.32
DAYTON 3HGH6 Vaimennin, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLU 3HGH6131.04 neliömetriä24€990.54
DAYTON 3HGH7 vaimennuspelti, moottoroitu, 120V, 5 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., pyöreä | AC9LLV 3HGH723.04 neliömetriä120€847.97
DAYTON 3HGH8 Vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 120 V, Pyöreä | AC9LLW 3HGH843.34 neliömetriä120€865.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGJ1-pelti, moottoroitu, 120V, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, pyöreä
€949.99 / yksikkö