Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HGH3 Vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, Pyöreä | AC9LLQ

DAYTON 3HGH3 vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, 24 V, pyöreä

Varastossa
Tuote: AC9LLQ Malli: 3HGH3
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
€884.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu savupelti
Terä14 ga.
Syvyys8.25 "
kehys20 ga.
Vapaa alue43.34 neliömetriä
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Nopeus3000 fpm
AsennustyyppiPysty / vaaka
Vaihe1
Paine-ero Max.4 "wg
TiivisteetSilikonikumi
ShapePyöreä
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.032
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen vaimennin Sz. Dia. (7-7 / 8 ")
    • Nimellinen kanavan halkaisija. (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueJänniteHinta
DAYTON 3HGH2 Vaimennin, moottoroitu, 5 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, Pyöreä | AC9LLP 3HGH223.04 neliömetriä24€836.15
DAYTON 3HGH4 Vaimennin, moottoroitu, 9 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLR 3HGH469.84 neliömetriä24€903.77
DAYTON 3HGH5 Vaimennin, moottoroitu, 11 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLT 3HGH593.45 neliömetriä24€942.32
DAYTON 3HGH6 Vaimennin, moottoroitu, 13 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 24 V, pyöreä | AC9LLU 3HGH6131.04 neliömetriä24€990.54
DAYTON 3HGH7 vaimennuspelti, moottoroitu, 120V, 5 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., pyöreä | AC9LLV 3HGH723.04 neliömetriä120€847.97
DAYTON 3HGH8 Vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 120 V, Pyöreä | AC9LLW 3HGH843.34 neliömetriä120€865.19
DAYTON 3HGH9 Vaimennin, moottoroitu, 9 7/8 tuuman todellinen vaimennin halk., 120 V, pyöreä | AC9LLX 3HGH969.84 neliömetriä120€903.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGH3 vaimennin, moottoroitu, 7 7/8 tuuman todellinen vaimennin halkaisija, 24 V, pyöreä
€884.42 / yksikkö