DAYTON 3GY69 Downblast tuuletushihnaveto 30-1/2 In | AC9JZF

DAYTON 3GY69 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 30-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JZF Malli: 3GY69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,307.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys42 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP12,311
CFM @ 0.125 tuumaa. SP12,007
CFM @ 0.250 tuumaa. SP11,704
CFM @ 0.375 tuumaa. SP11,357
CFM @ 0.500 tuumaa. SP10,997
CFM @ 0.625 tuumaa. SP10,629
CFM @ 0.750 tuumaa. SP10,242
CFM @ 0.875 tuumaa. SP9836
CFM @ 1.000 tuumaa. SP9369
CFM @ 1.250 tuumaa. SP8293
CFM @ 1.500 tuumaa. SP6437
Drive TypeVyö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP3.15
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet8.4/4
Moottori HP3
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.50 "
Kokonaiskorkeus36 "
Vaihe3
RPM760
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.21
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija30.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.35
Laivan korkeus (cm)131.83
Laivan pituus (cm)135.13
Laivan leveys (cm)133.35
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB59 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHQ 2 RB59292koolla19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHR 2 RB60710koolla19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHT 2 RB611062koolla19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHU 2 RB621321koolla22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AC3BHV 2 RB631871koolla22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast -hihnaveto 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHW 2 RB642166koolla26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast -hihnaveto 18-1 / 2 tuumaa | AC9JZC 3KY664179koolla30 "40463900375335753178€2,954.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GY69 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 30-1/2 tuumaa
€5,307.68 / yksikkö