Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3GTE8 -potkuri 16 tuuman 1/2 reikäinen 2660 CFM | AC9HVR

DAYTON 3GTE8 potkuri 16 tuumaa 1/2 reikä 2660 Cfm

Varastossa
Tuote: AC9HVR Malli: 3GTE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän materiaaliKipinänkestävä valettu alumiini
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2660
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2200
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1780
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1390
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1050
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä4
Piki27 astetta
Potkurin dia.16 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu moottori HP1/4
KiertoCW kohti vastuuvapautta
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysruuvien määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
DAYTON 3GTF6 -potkuri 16 tuumaa 5/8 reikä 2660 CFM | AC9HVZ 3GTF65 / 8 "€186.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GTE8 potkuri 16 tuumaa 1/2 reikä 2660 Cfm
€186.24 / yksikkö