DAYTON 3FKG5 -seinäkotelo galvanoitua terästä 60 tuuman tuulettimelle | AC9CBH

DAYTON 3FKG5-seinäkotelo galvanoitua terästä 60 tuuman tuulettimelle

Varastossa
Tuote: AC9CBH Malli: 3FKG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,889.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasuminen
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Syvyys54 "
Fan Dia. (Sisään.)60
Mitata16
Korkeus66.25 "
Leveys66.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.3
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)145.29
Laivan leveys (cm)181.36
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysMitataKorkeusLeveysHinta
DAYTON 3FKF4 Sinkitty teräs 12 tuuman tuulettimelle | AC9CAX 3FKF418 Gauge sinkitty teräs23 "1816.125 "16.12 "€447.80
DAYTON 3FKF5 seinäkotelo galvanoitua terästä 16 tuuman tuulettimelle | AC9CAY 3FKF518 Gauge sinkitty teräs27 "1820.125 "20.12 "€476.18
DAYTON 3FKF6 Seinäkotelo galvanoitua terästä 18 tuuman tuulettimelle | AC9CAZ 3FKF618 Gauge sinkitty teräs28 "1822.13 "22.12 "€501.02
DAYTON 3FKF7 Seinäkotelo sinkittyä terästä 20 tuuman tuulettimelle | AC9CBA 3FKF718 Gauge sinkitty teräs32 "1824.125 "24.12 "€527.03
DAYTON 3FKF8 Seinäkotelo sinkittyä terästä 24 tuuman tuulettimelle | AC9CBB 3FKF818 Gauge sinkitty teräs37 "1828.13 "28.12 "€604.79
DAYTON 3FKF9 Seinäkotelo sinkittyä terästä 30 tuuman tuulettimelle | AC9CBC 3FKF918 Gauge sinkitty teräs38 "1834.125 "34.12 "€713.48
DAYTON 3FKG1 Seinäkotelo sinkittyä terästä 36 tuuman tuulettimelle | AC9CBD 3FKG118 Gauge sinkitty teräs39 "1840.13 "40.12 "€831.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FKG5-seinäkotelo galvanoitua terästä 60 tuuman tuulettimelle
€1,889.42 / yksikkö