DAYTON 3FKF2 Weatherhood galvanoitu teräs tuulettimen halkaisija 20 tuumaa | AC9CAV

DAYTON 3FKF2 Weatherhood galvanoitu teräs tuulettimen halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CAV Malli: 3FKF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävyys
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Syvyys18-5 / 8 "
Fan Dia. (Sisään.)20
Mitata18
Korkeus24.125 "
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.438
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 50J490 Sää | CJ3UKC 21DR24 50J490€249.64
DAYTON 50J493 Sää | CJ3UKE 21DR27 50J493€383.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FKF2 Weatherhood galvanoitu teräs tuulettimen halkaisija 20 tuumaa
€407.75 / yksikkö