Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3FCX2 Mounted Ball Bearing 3/4 Inch Bore | AC9AEP

DAYTON 3FCX2 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AC9AEP Malli: 3FCX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
Laakerimateriaali52100 Kromiteräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko15 / 32 "
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.3 / 4 "
VäriHarmaa
Mitat A3.375 "
Mitat C2.5 "
Mitat D15 / 32 "
Mitat F1-19 / 64 "
Dynaaminen kuormitettavuus2876 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2.5 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus3.375 "
kokonaisleveys3.38 "
Staattinen kantavuus1493 lb
Temp. alue-20 astetta F - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat DPultin aukon kokoPultin kokoMitat FDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunKoteloLukitustyyppiHinta
DAYTON 3CUR1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€81.23
DAYTON 3CUR2 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€79.67
DAYTON 3FCN1 Asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€106.08
DAYTON 3FCN2 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€41.91
DAYTON 3FCN3 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€56.86
DAYTON 3FCN4 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€63.60
DAYTON 3FCN5 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lbmaalannutValurautaAseta ruuvi€67.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FCX2 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä
€72.92 / yksikkö