DAYTON 3C111 puhallin | AC8LJW

DAYTON 3C111 Puhallin

Tuote: AC8LJW Malli: 3C111
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,786.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku700 / 800 / 885 / 1010
Syvyys60-7 / 8 "
Korkeus72.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.39 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP5 ja 15
Ulostulon korkeus39.25 "
Ulostulon leveys28.5 "
KiertoCW
Akselin dia.1-15 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 1 / 16 "
Leveys62.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 438.75
Laivan korkeus (cm)199.39
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)158.75
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Puhaltimen kierroslukuSyvyysPyörän halkaisijaPyörän leveysLeveysKorkeusTulo Dia.Hinta
DAYTON 3C048 Puhallin | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€4,393.53
DAYTON 3C049 Puhallin | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€6,750.14
DAYTON 3C073 Puhallin | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€2,877.50
DAYTON 3C074 Puhallin | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€3,437.02
DAYTON 3C110 Puhallin | AC8LJV 3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€10,161.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C111 Puhallin
€15,786.32 / yksikkö