Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3AY60 vetimen räikkä nostokapasiteetti 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 Vedinräikkä Nostokapasiteetti 1000 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AC8KMB Malli: 3AY60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkävetolaite
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus15ft.
Suorittaa loppuunSinkitty
kahvan pituus20.5 "
Koukun avaaminen7 / 8 "
Nostokyky1000/2000 paunaa
MateriaaliTeräs
Min. Koukkujen välillä18 - 24 "
Vedon kapasiteetti2000/4000 paunaa
RäikkäPositiivinen lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.608
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3AY60 manuaalinen räikkävetäjä on ihanteellinen raskaiden kuormien vetoon, nostamiseen, hinaamiseen ja kiristykseen materiaalinkäsittelytehtävissä. Tämä vedin on ihanteellinen tuotantolaitoksiin, autoteollisuuteen ja varastoihin.

Ominaisuudet:

  • Niissä on positiivinen lukitusräikkä, joka pitää kaapelin paikallaan ja estää siten jännityksen löystymisen.
  • Niiden koukuissa on itselukittuva ominaisuus, joka estää kaapeleiden irtoamisen jännitysvapaissa olosuhteissa.
  • Niissä on teräsrakenne, joka kestää raskaita kuormia.
  • Näissä räikkänostimissa on eristetty kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen ja estää vahingossa tapahtuvien sähkökoneiden iskujen mahdollisuuden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko mahdollista, että köysi luisuu räikkäkoukasta?

V. Ei, näissä koukuissa on itselukittuva kokoonpano, joka estää kaapelin/köyden irtoamisen.

K. Voidaanko tätä räikkävedintä käyttää kuormien nostamiseen pitkiä aikoja?

V. Kyllä, sen kantavuus on 2000 lb, ja sitä voidaan käyttää myös raskaiden kuormien ripustamiseen pitkiä aikoja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AY60 Vedinräikkä Nostokapasiteetti 1000 2000 Lb
€24.22 / yksikkö