Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZA5 Kuusiokantapistoke, messinki, 1/8 tuumaa - 10 kpl AE7WXE

APPROVED VENDOR 6AZA5 kuusiokoloinen pistoke messinkiä 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WXE Malli: 6AZA5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko0.437 "
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA6 Kuusiokantapistoke messinki, 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus AE7WXF 6AZA60.562 "1 / 4 "€8.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA7 Kuusiokantapistoke, messinki 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WXG 6AZA70.689 "3 / 8 "€15.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZA8, kuusikulmainen tulpan messinki, 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WXH 6AZA80.847 "1 / 2 "€24.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA9 Kuusiokantapistoke messinki 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AE7WXJ 6AZA91.063 "3 / 4 "€20.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA5 kuusiokoloinen pistoke messinkiä 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€5.30 / yksikkö