Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Luokkalukko Satin Chrome Sentinel Vipu | AH4NLV 35DX85

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 luokkahuoneen lukko, satiinikromi vartijavipu

Varastossa
Tuote: AH4NLV Malli: FCE-4020-RFID-IC-S-626Ristiviite: 35DX85
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
€984.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen luokkahuoneen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 tunnissa
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiKytketty vipu Sentinel
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus8 41 / 64 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella8 21 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NLG 35DX73 FCE-4020-RFID-S-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-626 Luokkahuone lukko Satiini Chrome Quest Vipu | AH4NLH 35DX74 FCE-4020-RFID-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-626 -luokkalukko Satin Chrome Gala -vipu | AH4NLJ 35DX75 FCE-4020-RFID-G-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu-gaala€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NLK 35DX76 FCE-4020-RFID-S-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-613 Luokkaluukun pronssi-vipu | AH4NLL 35DX77 FCE-4020-RFID-Q-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaKytketty vipu€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-613 -luokkalukon pronssi-gaalavipu | AH4NLM 35DX78 FCE-4020-RFID-G-613Öljyllä hierottu pronssi3 hr.Kytketty vipu-gaala€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NLW 35DX86 FCE-4020-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€984.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 luokkahuoneen lukko, satiinikromi vartijavipu
€984.22 / yksikkö