DAYTON 3ACA8 öljynvaihtopumppujärjestelmä polypropeeni 12vdc | AC8HAT

DAYTON 3ACA8 öljynvaihtopumppujärjestelmä Polypropeeni 12vdc

Varastossa
Tuote: AC8HAT Malli: 3ACA8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynvaihtopumppujärjestelmä
Ampeeria7.5
Rungon materiaalipolypropeeni
Johdon pituus7.8ft.
Virtausnopeus4.0 GPM
Korkeus21 "
Pituus13 3 / 8 "
Maks. Pää40 Ft.
Max. Paine17 psi
Max. Viskositeetti3000 SSU
Pohjustus jalkoina7.5
säiliön tilavuus4 gal.
Temp. alue185 F
Jännite12 VDC
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allas (muovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3ACA7 öljynvaihtopumppujärjestelmä polypropyleeni 12vdc | AC8HAR 3ACA715.75 "11.75 "11.75 "€486.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACA8 öljynvaihtopumppujärjestelmä Polypropeeni 12vdc
€533.44 / yksikkö