Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-10090 Kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman koko, 5 pk | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA7FVM Malli: WW-10090Ristiviite: 15X117
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
€913.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus9"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin4-1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3.5
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko1-8
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)22820
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9365
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-10090 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman koko, 5 kpl
€913.34 /pakkaus