Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 38Y794 rumpupumpun akun sisääntulo 5/16 tuumaa | AC7XCA

DAYTON 38Y794 rumpupumpun akun sisääntulo 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7XCA Malli: 38Y794

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiYleismaailmallinen
Poistoputken ulostulon ID-koko33 / 64 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko37 / 64 "
Poistoputkimateriaalipolyeteeni
Käytettäväksi päällä5-gal. Pails
Tiivistemateriaalipolyeteeni
GPM1.4
Letkun pituus2ft.
Letkun materiaalipolyeteeni
Kotelopolypropeeni
Sisääntulon koko5 / 16 "
Maks. GPM öljylle1.2
Maks. GPM vedelle1.4
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti500
MitattuEi
Poistoaukon koko33/64 "OD
Kokonaispituus24 1 / 16 "
Männän materiaalipolyeteeni
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM9300 +/-10 %
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus15 "
Imuputken ulostulon ulkokoko45 / 64 "
Imuputken tyyppiPutki
Jännite2 D -paristot
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, polyasetaali, PVC, polyeteeni, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (2) D-paristot vaaditaan, puoliautomaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 16A161 rumpupumppu 1 hv 220v 55 gallonaa rummut 51 tuumaa | AA7JGL 16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
DAYTON 1DLP4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 pumpun rummun jännite @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,868.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38Y794 rumpupumpun akun sisääntulo 5/16 tuumaa
€25.15 / yksikkö