DAYTON 38EV02 Matala päätyketjunostin 1000 lb. 10 jalkaa | AH7ZCG

DAYTON 38EV02 matalakorkoinen ketjunostin 1000 lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7ZCG Malli: 38EV02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
JarruItsesäätyvä jarru
Koukun avaaminen15 / 16 "
Asunnon syvyys5-9 / 32 "
Asunnon pituus4 15 / 16 "
Kotelon leveys4 9 / 16 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus1000 lb
Min. Koukkujen välillä12.625 "
AsennustyyppiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa61 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0477
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostimen ylikuormitussuoja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostaaJarruSyvyysKantavuusMin. Koukkujen välilläLeveysKoukun avaaminenAsunnon syvyysHinta
DAYTON 1VW51 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3XQR 1VW5110 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€347.71
DAYTON 1VW52 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AB3XQT 1VW5215 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€432.56
DAYTON 1VW53 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AB3XQU 1VW5320 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€563.77
DAYTON 1VW54 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 8 jalkaa | AB3XQV 1VW548 ft.Kuormitettu jarru4.5 "1000 lb13.375 "5.25 "7 / 8 "-€317.91
DAYTON 1VW55 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3XQW 1VW5510 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€377.21
DAYTON 1VW56 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AB3XQX 1VW5615 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€497.33
DAYTON 1VW57 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AB3XQY 1VW5720 ft.Kuormitettu jarru5.187 "2000 lb15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€575.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38EV02 matalakorkoinen ketjunostin 1000 lb. 10 jalkaa
€542.09 / yksikkö