DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 tuuman | AH7RRB

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7RRB Malli: 38AX32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,332.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2839/3150/3500
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2668/2997/3364
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2469/2832/3219
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2213/2624/3052
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1882/2375/2858
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / 2053/2624
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 2347
CFM @ 0.875 tuumaa. SP- / - / 1821
Mitat A30 "
Mitat B35.5 "
Mitat C28 "
Mitat D5.5 "
Drive TypeSuora asema
TullimääräStandardi
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.26/0.35/0.48
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Moottori HP1
MoottorityyppiEC-moottori
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.35.5 "
Kokonaiskorkeus28 "
Vaihe1
RPM900/810/730
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 8 "
Koko30 "x 30"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.7/9.9/11.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.2/8.7/10.9
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.6.7/8.2/10.1
Vakionopeussovellus43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite208/230
Pyörän halkaisija18.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taajuusmuuttajapaketti moottorilla: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€599.14
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€984.97
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 tuumaa
€3,332.18 / yksikkö