DAYTON 36VF59 GP -moottori TEFC 1/2 HP 1160 rpm | AH7KPA

DAYTON 36VF59 GP-moottori TEFC 1/2 hv 1160 rpm

Varastossa
Tuote: AH7KPA Malli: 36VF59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.1-1.9/0.99
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1160
Nimellinen tehokkuus72.0%
Kokonaispituus12 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.095
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuTehokkuusryhmäkehysPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
DAYTON 10C897 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 1725-208 / 230 Teho 460 | AA67.3BLZ 10C897KylläEnergiatehokas4811.125 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€683.33
DAYTON 10C899 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AA73.6BMA 10C899KylläEnergiatehokas4811.25 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€742.31
DAYTON 10C901 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 3450-208 / 230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901KylläEnergiatehokas4810 1 / 16 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€443.43
DAYTON 11W365 Moottori 3 Vaihe 1 / 4hp 1750-208 / 230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€508.08
DAYTON 11W368 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€399.84
DAYTON 11W369 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€1,289.45
DAYTON 1K057 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/6 hv 1725 rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensaattori-KäynnistäKaikki kulmatAvainEi eristetty€698.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36VF59 GP-moottori TEFC 1/2 hv 1160 rpm
€371.28 / yksikkö