Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36GK80 Lämpöparitulppa J Musta Miniatyyri | AH6UZL

DAYTON 36GK80 lämpöparipistoke J musta miniatyyri

Varastossa
Tuote: AH6UZL Malli: 36GK80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin pistoke
VäriMusta
Connector TypeLasitäytetty nailon
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiMiniatyyri
Lämpöparin tyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Litteät nastat, yksiruuvinen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
DAYTON 36GK81 Lämpöparitulppa J Musta Miniatyyri | AH6UZM 36 GK81MustaLämpöparin pistoke€8.15
DAYTON 36GK82 Termopariliitin J Musta Miniatyyri | AH6UZN 36 GK82MustaLämpöparin pistoke€7.56
DAYTON 36GK83 Termoelementtitulppa K Keltainen Miniatyyri | AH6UZP 36 GK83KeltainenLämpöparin pistoke€9.21
DAYTON 36GK84 Lämpöparitulppa K Keltainen pienoiskoossa AH6UZQ 36 GK84KeltainenLämpöparin pistoke€8.15
DAYTON 36GK85 Lämpöparitulppa K Keltainen miniatyyri | AH6UZR 36 GK85KeltainenLämpöparin pistoke€7.56
DAYTON 36GK86 lämpöparin Jack J mustat litteät nastat | AH6UZT 36 GK86MustaLämpöparin Jack€11.54
DAYTON 36GK87 Termopari Jack J Musta 2 nastaa | AH6UZU 36 GK87MustaLämpöparin Jack€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36GK80 lämpöparipistoke J musta miniatyyri
€8.99 / yksikkö