Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO A8-66 Power Strip 66 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta | AA4PAX 12V681

BENCHPRO A8-66 Power Strip 66 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta

Varastossa
Tuote: AA4PAX Malli: A8-66Ristiviite: 12V681

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriMusta
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliAlumiini
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO A8-66 -virtaliuska 66 W x 4 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWT 12V584 A8-66sininen€185.35
BENCHPRO A8-66 -virtaliuska 66 W x 4 S x 2 Tuumaa H Harmaa | AA4NYV 12V633 A8-66Harmaa€185.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO A8-66 Power Strip 66 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta
€185.35 / yksikkö