DAYTON 360UF3 Gravity -tuuletin, 48 tuuman terän halkaisija, 54-1/2 x 54-1/2 tuuman pohjakoko

Varastossa
Tuote: CH3PVJ Malli: 360UF3Ristiviite: 360UF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,910.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoimainen tuuletin
Pohjan koko54-1/2" x 54-1/2"
Terä Dia.48 "
Pellin koko (tuumaa)49 "x 49"
Syvyys90 "
Kokonaiskorkeus42-1 / 2 "
Leveys90 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 373.275

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoTerä Dia.SyvyysKokonaiskorkeusLeveysHinta
DAYTON 360UF2 Gravity Ventilator, 54 Inch Blade Diameter, 60-1/2 x 60-1/2 Inch Base Size | CH3PVH 360UF2 360UF260-1/2" x 60-1/2"54 "96 "53-1 / 2 "96 "€10,261.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 360UF3 Gravity -tuuletin, 48 tuuman terän halkaisija, 54-1/2 x 54-1/2 tuuman pohjakoko
€6,910.05 / yksikkö