DAYTON 360UF2 Gravity -tuuletin, 54 tuuman terän halkaisija, 60-1/2 x 60-1/2 tuuman pohjakoko

Varastossa
Tuote: CH3PVH Malli: 360UF2Ristiviite: 360UF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,261.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoimainen tuuletin
Pohjan koko60-1/2" x 60-1/2"
Terä Dia.54 "
Pellin koko (tuumaa)55 "x 55"
Syvyys96 "
Kokonaiskorkeus53-1 / 2 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 425.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoTerä Dia.SyvyysKokonaiskorkeusLeveysHinta
DAYTON 360UF3 Gravity Ventilator, 48 Inch Blade Diameter, 54-1/2 x 54-1/2 Inch Base Size | CH3PVJ 360UF3 360UF354-1/2" x 54-1/2"48 "90 "42-1 / 2 "90 "€6,910.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 360UF2 Gravity -tuuletin, 54 tuuman terän halkaisija, 60-1/2 x 60-1/2 tuuman pohjakoko
€10,261.86 / yksikkö