DAYTON 1DLH8 -vinssikaapeli, sinkitty teräs, 3/8 tuumaa x 150 jalkaa AA9JVD

DAYTON 1DLH8 vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/8 tuumaa x 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9JVD Malli: 1DLH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
Värisinkki
Pituus150ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko3 / 8 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja2880 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.56
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLH6 -vinssikaapeli, sinkitty teräs, 1/8 tuumaa x 100 jalkaa AA9JVB 1DLH6sinkki100ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "400 lb€68.11
DAYTON 1DLH7 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/8 tuumaa x 90 jalkaa AA9JVC 1DLH7sinkki90ft.Galvanisoitu teräs3 / 8 "2880 lb€164.01
DAYTON 1DLH9 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 5/16 tuumaa x 100 jalkaa AA9JVE 1DLH9sinkki100ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "1960 lb€395.46
DAYTON 1DLJ1 vinssikaapeli galvanoitua terästä 5/32 tuumaa x 25 jalkaa | AA9JVF 1DLJ1sinkki25ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "520 lb€25.53
DAYTON 1DLJ3 vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/16 tuumaa x 25 jalkaa | AA9JVH 1DLJ3sinkki25ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "840 lb€32.76
DAYTON 1DLJ4 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/16 tuumaa x 50 jalkaa AA9JVJ 1DLJ4sinkki50ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "840 lb€47.91
DAYTON 1DLJ5 vinssikaapeli, sinkitty teräs, 3/16 tuumaa x 75 jalkaa AA9JVK 1DLJ5sinkki75ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "840 lb€64.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLH8 vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/8 tuumaa x 150 jalkaa
€40.39 / yksikkö