Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35JF57 -katkaisija 7.1 tuuman korkeus x 4.3 tuuman leveys x 5.8 tuuman syvyys | AH4RDM

DAYTON 35JF57 irrotuskytkin 7.1 tuuman korkeus x 4.3 tuuman leveys x 5.8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AH4RDM Malli: 35JF57
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
€315.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria50
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys5.8 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus7.1 "
HP30 hv @ 600 VAC
IP-luokitus65
MateriaaliTeräs ja polykarbonaatti
NEMA-kotelotyyppi3R, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
KäyttääEristä tai irrota kuorma
Jännite600 VAC
Leveys4.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Mukana neutraali kokoonpano: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHPLeveysHinta
DAYTON 35JF52 irrotuskytkin 32A 20 HP 600VAC 3-vaihe | AH4RDG 35JF52325.2 "5.1 "20 hv @ 600 VAC5.1 "€285.77
DAYTON 35JF53 -katkaisija 50A 30 HP 600VAC 3-vaiheinen AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 hv @ 600 VAC4.3 "€279.48
DAYTON 35JF54 Erotuskytkin 63A 40 HP 600VAC 3-vaihe | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 hv @ 600 VAC7.2 "€416.46
DAYTON 35JF56 irrotuskytkin 5.1 tuuman korkeus x 5.1 tuuman leveys x 5.2 tuuman syvyys | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 hv @ 600 VAC5.1 "€272.79
DAYTON 35JF58 irrotuskytkin 7.1 tuuman korkeus x 7.2 tuuman leveys x 5.8 tuuman syvyys | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 hv @ 600 VAC7.2 "€535.05
DAYTON 35JF60 -katkaisija 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 hv @ 600 VAC5.1 "€302.62
DAYTON 35JF61 -katkaisija 50A 30 HP 3PST 65IP | AH4RDR 35JF61505.8 "7.1 "30 hv @ 600 VAC4.3 "€315.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35JF57 irrotuskytkin 7.1 tuuman korkeus x 4.3 tuuman leveys x 5.8 tuuman syvyys
€315.17 / yksikkö