Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-511 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset vihreällä xS PR | AD8MDC 4KYR8

ANSELL 11-511 Viiltoa kestävät hanskat, keltainen ja vihreä xS PR

Varastossa
Tuote: AD8MDC Malli: 11-511Ristiviite: 4KYR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysHieman kurssin hybridivaahto
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / vihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliRuostumaton teräs
LävistyskestäväEi
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-511 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset vihreällä S PR | AD8MDD 4KYR9 11-511S€36.92
ANSELL 11-511 Leikkauskestävät käsineet, keltaiset vihreällä M PR | AD8MDE 4KYT1 11-511M€36.92
ANSELL 11-511 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset vihreällä L PR | AD8MDF 4KYT2 11-511L€36.92
ANSELL 11-511 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, vihreät XL PR | AD8MDG 4KYT3 11-511XL€36.92
ANSELL 11-511 Leikkauskestävät käsineet, keltaiset, vihreät 2XL PR | AD8MDH 4KYT4 11-5112XL€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-511 Viiltoa kestävät hanskat, keltainen ja vihreä xS PR
€36.92 / yksikkö