DAYTON 34RZ12 todiste kela ketju 5/16 tuumaa 92 jalkaa pituus 1900 paunaa AH4JND

DAYTON 34RZ12 Proof kelaketju 5/16 tuumaa 92 jalkaa pituus 1900 lb

Varastossa
Tuote: AH4JND Malli: 34RZ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKela
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka30
Pituus92ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti9.3
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko5 / 16 "
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja1900 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)38.99
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)30
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DJT6 -ketjun luokka 30 3/16 koko 20 jalkaa 800 paunaa | AA9JHX 1DJT6SinkittyTodiste kela ketju20ft.3 / 16 "800 paunaa.€28.00
DAYTON 1DJT7 -ketjun luokka 30 3/16 koko 250 jalkaa 800 paunaa | AA9JHY 1DJT7SinkittyTodiste kela ketju250ft.3 / 16 "800 paunaa.€336.96
DAYTON 1DJT8 -ketjun luokka 30 3/16 koko 800 jalkaa 800 paunaa | AA9JHZ 1DJT8SinkittyTodiste kela ketju800ft.3 / 16 "800 paunaa.€806.24
DAYTON 1DJT9 -ketjun luokka 30 1/4 koko 20 jalkaa 1300 paunaa | AA9JJA 1DJT9SinkittyTodiste kela ketju20ft.1 / 4 "1300 paunaa.€47.68
DAYTON 1DJU1 ketjuluokka 30 1/4 koko 140 jalkaa 1300 paunaa | AA9JJB 1DJU1SinkittyTodiste kela ketju140ft.1 / 4 "1300 paunaa.€322.19
DAYTON 1DJU2 -ketjun luokka 30 5/16 koko 20 jalkaa 1900 paunaa | AA9JJC 1DJU2SinkittyTodiste kela ketju20ft.5 / 16 "1900 lb€72.00
DAYTON 1DJU3 -ketjun luokka 30 5/16 koko 90 jalkaa 1900 paunaa | AA9JJD 1DJU3SinkittyTodiste kela ketju90ft.5 / 16 "1900 lb€338.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34RZ12 Proof kelaketju 5/16 tuumaa 92 jalkaa pituus 1900 lb
€283.75 / yksikkö