DAYTON 34D683 Dolly-kovakumipyörät | AC6LFX

DAYTON 34D683 sylinteri Dolly kovakumipyörät

Varastossa
Tuote: AC6LFX Malli: 34D683

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Dolly
Pohjalevyn mitat12 x 15-1 / 2 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiTuplakahva
Korkeus51 5 / 16 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni11-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi11-1 / 2 "
Kokonaissyvyys11.5 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys19 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2.5 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 34D683 on 34D686: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D683 sylinteri Dolly kovakumipyörät
€211.40 / yksikkö