Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33V965 Katkaisija B käyrä 16A 2P AC/DC | AC6GPP

DAYTON 33V965 Katkaisija B käyrä 16A 2P AC/DC

Varastossa
Tuote: AC6GPP Malli: 33V965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 277 VAC10kA
ILMA @ 480 VAC10kA
Ampeeria16
Käyrän tyyppiB
Tasajänniteluokitus96 VDC
Syvyys3"
Kehyksen koko32A
Pituus4.01 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko52AWG
Min. Langan koko36AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiKiinteä hetkellinen
Leveys1.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.15
Laivan pituus (cm)3.61
Laivan leveys (cm)7.39
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 33V907 -katkaisijan B käyrä 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Ei arvioitu69AWG53AWG32.13 "€105.84
DAYTON 33V908 -katkaisijan B käyrä 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Ei arvioitu68AWG52AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V909 Katkaisija B Käyrä 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Ei arvioitu67AWG51AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V910 -katkaisijan B käyrä 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20Ei arvioitu66AWG50AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V928 -katkaisijan B käyrä 2A 1P AC / DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "€40.12
DAYTON 33V930 -katkaisijan B käyrä 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Ei arvioitu16AWG0AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V933 -katkaisijan B käyrä 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Ei arvioitu15AWG1AWG32.13 "€110.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33V965 Katkaisija B käyrä 16A 2P AC/DC
€91.25 / yksikkö