Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5502505 ilmastin Uros Vr 15/16-27 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQT 4XGH9

NEOPERL 5502505 Ilmastin Uros Vr 15/16-27 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2GQT Malli: 5502505Ristiviite: 4XGH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15 / 16-27
TyyppiTavallinen mies, vandaalinkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5508805 ilmastimen uros 15 / 16-27 tuuman 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KDH 10N170 55088050.35 gpmHana ilmastin15 / 16 "-27Mies€2.72
NEOPERL 5509105 ilmastimen uros 15 / 16-27 tuuman 0.35 Gpm ruisku | AA2KDL 10N173 55091050.35 gpmHana ilmastin15 / 16 "-27Mies, vandaalinkestävä€5.93
NEOPERL 5509305 ilmastin uros 15 / 16-27 tuumaa 1.75 Gpm | AA2KDN 10N175 55093051.75 gpmHana ilmastin15 / 16 "-27Mies€1.92
NEOPERL 5509605 ilmastin uros 15 / 16-27 tuumaa 1.75 Gpm ilmastettu | AA2KDR 10N178 55096051.75 gpmHana ilmastin15 / 16 "-27Mies, vandaalinkestävä€4.95
NEOPERL 5509805 ilmastimen uros 13 / 16-27 tuuman 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KDU 10N180 55098050.35 gpmHana ilmastin13 / 16 "-27Mies€2.87
NEOPERL 5510005 ilmastimen uros 13 / 16-27 tuuman 0.5 Gpm: n ruisku | AA2KDW 10N182 55100050.5 gpmHana ilmastin13 / 16 "-27Mies€2.87
NEOPERL 5510205 ilmastimen uros 13 / 16-27 tuuman 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KDY 10N184 55102050.35 gpmHana ilmastin13 / 16 "-27Mies, vandaalinkestävä€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5502505 Ilmastin Uros Vr 15/16-27 tuumaa 2.2 Gpm
€5.11 / yksikkö