Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RF96 Kaapeli 3/64 tuumaa 100 jalkaa 7 x 7 terästä | AG3PDJ

DAYTON 33RF96 kaapeli 3/64 tuumaa 100 jalkaa 7 x 7 terästä

Varastossa
Tuote: AG3PDJ Malli: 33RF96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 64 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus100ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.1 / 16 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja54 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)21.79
Laivan leveys (cm)21.79
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäällystysmateriaaliPituusHinta
DAYTON 33RF97 kaapeli 3/64 tuumaa 25 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PDK 33RF97Kirkas vinyyli25ft.€15.47
DAYTON 33RF98 kaapeli 3/64 tuumaa 50 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PDL 33RF98Kirkas vinyyli50ft.€25.46
DAYTON 33RF99 -kaapeli 3/64 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PDM 33RF99Kirkas vinyyli500ft.€71.09
DAYTON 33RG27 kaapeli 3/64 tuumaa 25 jalkaa 7 x 7 nailonia | AG3PDX 33RG27Nylon25ft.€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF96 kaapeli 3/64 tuumaa 100 jalkaa 7 x 7 terästä
€24.87 / yksikkö