Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT11 Virtalähde DIN-kisko 80W 24VDC Metalli | AH3WZE

DAYTON 33NT11 Virtalähde DIN-kisko 80W 24VDC Metalli

Varastossa
Tuote: AH3WZE Malli: 33NT11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetal Case
Syvyys4.02 "
Korkeus4.88 "
Pidä aikaaYli 20 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite90 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-20 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet3.3
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet4.95
Power Rating80W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
TyyliLineaarinen
Leveys1.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila aluePower RatingTyyliLeveysHinta
DAYTON 33NT10 Virtalähde DIN-kisko 60W 24VDC Metalli | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 astetta 70 astetta C.60WVaihtaminen1.97 "€294.09
DAYTON 33NT12 Virtalähde DIN -kisko 120W 24VDC Metal | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 astetta 60 astetta C.120WLineaarinen1.57 "€440.15
DAYTON 33NT13 Virtalähde DIN-kisko 240W 24VDC Metalli | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 astetta 60 astetta C.240WLineaarinen2.36 "€580.90
DAYTON 33NT14 Virtalähde DIN-kisko 480W 24VDC Metalli | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 astetta 70 astetta C.480WLineaarinen6.14 "€750.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT11 Virtalähde DIN-kisko 80W 24VDC Metalli
€186.49 / yksikkö