Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT09 Polttoainesuutin kääntyvä 3/4 tuumaa | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Polttoainesuuttimen kääntyvä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NBF Malli: 33NT09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin kääntyvä
Halkaisija3 / 4 "
TuloaukkoDEF 3/4 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja Viton
Max. Paine72-1 / 2 psi
pistorasia3/4 "MNPT
Koko3 / 4 "
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.35
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)2.76
HS-koodi7307290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT09 Polttoainesuuttimen kääntyvä 3/4 tuumaa
€75.18 / yksikkö