Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N202 End Clamp I-beam Festoon Flat Cable | AC6GAX

DAYTON 33N202 päätypuristin I-palkki Festoon litteä kaapeli

Varastossa
Tuote: AC6GAX Malli: 33N202

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätypuristin
Kaapelin koko1.50 x 2.32 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)150
TyyppiI-palkki
PyöräTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N202 päätypuristin I-palkki Festoon litteä kaapeli
€175.55 / yksikkö